NK SERIE埋込ライトコントロールスイッチ
調光機能(明るさ比):下限設定値~約95% 連続、消灯機能なし[下限設定] 約0.5%~約50%の範囲で手動設定可能[上限設定] 光源の安定する最大出力に自動設定(手動設定も可能)
- 定格
- スイッチ(V/AC)15A-300
- 定格電圧(V)
- AC100
- 定格電流(A)
- 2.4
- 使用周囲温度(℃)
- 0~35
- 適合プレート
- NKP-3UF
- 負荷容量
- 【適合】(調光対応LED照明器具)(mA):2400まで、(白熱灯)(W):5~240
- 内容量
- 1台(1台)
注意
※白熱灯および白熱灯用調光器対応形照明器具用です。調光非対応の蛍光灯やLEDランプ、調光機能内蔵照明器具には使用できません。照明器具や本製品の破損、発煙の原因になります。※白熱灯(一般白熱電球、レフランプ、ミニクリプトンランプ、シャンデリア電球、100Vハロゲンランプを含む)の場合は、消費電力の合計が 5~240Wの範囲で使用してください。合計消費電力がこの範囲であれば、接続灯数に制限はありません。
※白熱灯用調光器対応形LED照明器具の場合は、消費電流の合計が50~2400mAの範囲で使用してください。
※誘導負荷(シーリングファン、換気扇など)には使用できません。
※本製品は、過電流による焼損事故防止のため温度ヒューズを内蔵しています。過負荷接続など定格電流を超える過電流や過酷な周囲環境下での放熱支障により本体内部の温度が異常に上昇すると、温度ヒューズが溶断し負荷は消灯します。この場合、本製品は使用不能になります。(温度ヒューズは交換できません)
※白熱灯は1灯あたり100W以下でご使用ください。電球の球切れ時に大電流が流れ、本製品の内部部品が破損する原因になります。
※ダウントランスを用いるローボルトハロゲンランプには使用できません。ダウントランスが磁気飽和して短絡故障します。
※電線はΦ1.6、Φ2の銅単線をご使用ください。
※電線は被覆を12mm剥き、曲がりがあれば直してください。(適合ストリップ範囲: 11~14mm)半田あげした撚り線や曲がった電線を接続しないでください。異常発熱して火災の原因になります。
※電線を電線挿入穴へ差し込む際は、被覆を剥いた芯線が見えなくなるまで奥まで十分に差し込んでください。差込が不十分な場合、異常発熱して火災の原因になります。
※電線をはずす時は、分岐回路の電源を必ず切ってから、マイナスドライバーを電線はずし穴に差し込んで、電線外しボタンを押しながら電線を引き抜いてください。ドライバーをこじると、端子が破損するおそれがありますのでご注意ください。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥850/税込¥935 |
| 北海道地方 | 1 | ¥1,050/税込¥1,155 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥1,675/税込¥1,843 |
| 離島 | 1 | お送りできません |
電設用スイッチ の新着商品
カテゴリ



















