曜日別特売

高温耐熱カートリッジヒーター

高温耐熱カートリッジヒーター - 八光電機

ヒーターシースに耐熱鋼(NCF800)を使用した最高使用温度800℃(金型温度)のカートリッジヒーターです。

トラスコ品番
643-4829
電圧(V)
100
容量(W)
100
発熱密度(W/cm2)
発熱部表面容量:9.1
シース外径(Φmm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
シース長(mm)
50
電線長さ(mm)
1000
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82469059GLE1101
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒーター・熱風発生機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする