日東工業
PGX51TA プラグインスリム漏電ブレーカ
プラグインタイプ
用途
ブレーカ二次側速結端子化により作業効率向上
保護機能
漏電・過負荷・短縮保護兼用
相線式
1Φ2W
高速形動作時間(sec)
0.1以内
端子構造
【負荷側】速結端子【電源側】プラグイン端子
接続可能電線(mm
2
)
(適合圧着端子)Φ1.6、Φ2
過電流引きはずし方式
熱動-電磁
逆接続
不可
極数・素子数
2P1E
フレーム(AF)
50
定格使用電圧(V)
100
内容量
1個
注意
※雷サージ、高調波対応形です
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合規格
定格電流(A)
高速形定格感度電流(mA)
定格感度電流(mA)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82474169
PGX51TA2P15AF15
JIS C 8201・2・2 Ann2
15
15
F15
¥
7,900
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82474178
PGX51TA2P20AF30
JIS C 8201・2・2 Ann5
20
30
F30
¥
7,900
¥
5,370
¥
5,907
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください