※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
PGX51TA プラグインスリム漏電ブレーカ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
定格電流(A)
15
15
20
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82474169
品番
PGX51TA2P15AF15
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
プラグインタイプ
用途
ブレーカ二次側速結端子化により作業効率向上
適合規格
JIS C 8201・2・2 Ann2
定格電流(A)
15
高速形定格感度電流(mA)
15
定格感度電流(mA)
F15
保護機能
漏電・過負荷・短縮保護兼用
相線式
1Φ2W
高速形動作時間(sec)
0.1以内
端子構造
【負荷側】速結端子【電源側】プラグイン端子
接続可能電線(mm
2
)
(適合圧着端子)Φ1.6、Φ2
過電流引きはずし方式
熱動-電磁
逆接続
不可
極数・素子数
2P1E
フレーム(AF)
50
定格使用電圧(V)
100
注意
※雷サージ、高調波対応形です