曜日別特売

SilverStone キューブ型ケース SG13 非常にコンパクトなUSB Type-Cポート装備のMini-ITXキューブケース(11.5L) SST-SG13WB-Q

SilverStone キューブ型ケース SG13 非常にコンパクトなUSB Type-Cポート装備のMini-ITXキューブケース(11.5L) SST-SG13WB-Q - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone キューブ型ケース SG13 非常にコンパクトなUSB Type-Cポート装備のMini-ITXキューブケース(11.5L) SST-SG13WB-Q - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone キューブ型ケース SG13 非常にコンパクトなUSB Type-Cポート装備のMini-ITXキューブケース(11.5L) SST-SG13WB-Q - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone キューブ型ケース SG13 非常にコンパクトなUSB Type-Cポート装備のMini-ITXキューブケース(11.5L) SST-SG13WB-Q - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone キューブ型ケース SG13 非常にコンパクトなUSB Type-Cポート装備のMini-ITXキューブケース(11.5L) SST-SG13WB-Q - SILVER STONE(シルバーストーン)

・標準長拡張カードをサポート(10.6インチ)
・Mini-DTX / Mini-ITXマザーボードおよびATX PSU互換
・120mm/140mmファンおよびオールインワン液冷クーラー対応
・2.5および3.5ハードディスクドライブ双方に対応
・マザーボード下側コンポーネントに対応した、長目のマザーボードスペーサー

仕様
【拡張カードの制限】拡張10.6 (270mm)グラフィックスカード装着可能,幅の制限-5.11 (129mm)、【電源の深さ制限】150mm
材質
メッシュまたはプラスチック製フロントパネル、スチール製ボディー
電源
オプション装備PS2(ATX)
RoHS指令(10物質対応)
対応
対応マザーボード
Mini-DTX, Mini-ITX
拡張スロット数
2
対応ラジエター
【前面】120mm / 140mm x 1
冷却システム
【トップ】換気口【サイド】換気口【前面】1x 120mm/140mmファン・スロット、AIO液冷クーラー(オプション)と互換性あり
ドライブベイ
【内部】3.5ベイ:3.5インチx 1(2.5インチx 2と互換)、2.5インチx 1
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82472945SST-SG13WB-Q
オープン
¥8,098
¥8,908(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする