曜日別特売
SST-SG13WB-Q SilverStone キューブ型ケース SG13 非常にコンパクトなUSB Type-Cポート装備のMini-ITXキューブケース(11.5L) SST-SG13WB-Q SILVER STONE(シルバーストーン) 82472945

SST-SG13WB-Q SilverStone キューブ型ケース SG13 非常にコンパクトなUSB Type-Cポート装備のMini-ITXキューブケース(11.5L) SST-SG13WB-Q SILVER STONE(シルバーストーン) 82472945
SST-SG13WB-Q SilverStone キューブ型ケース SG13 非常にコンパクトなUSB Type-Cポート装備のMini-ITXキューブケース(11.5L) SST-SG13WB-Q SILVER STONE(シルバーストーン) 82472945
SST-SG13WB-Q SilverStone キューブ型ケース SG13 非常にコンパクトなUSB Type-Cポート装備のMini-ITXキューブケース(11.5L) SST-SG13WB-Q SILVER STONE(シルバーストーン) 82472945
SST-SG13WB-Q SilverStone キューブ型ケース SG13 非常にコンパクトなUSB Type-Cポート装備のMini-ITXキューブケース(11.5L) SST-SG13WB-Q SILVER STONE(シルバーストーン) 82472945
SST-SG13WB-Q SilverStone キューブ型ケース SG13 非常にコンパクトなUSB Type-Cポート装備のMini-ITXキューブケース(11.5L) SST-SG13WB-Q SILVER STONE(シルバーストーン) 82472945

SilverStone キューブ型ケース SG13 非常にコンパクトなUSB Type-Cポート装備のMini-ITXキューブケース(11.5L) SST-SG13WB-Q

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82472945
品番
SST-SG13WB-Q
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,908
販売価格(税別)
¥8,098

・標準長拡張カードをサポート(10.6インチ)
・Mini-DTX / Mini-ITXマザーボードおよびATX PSU互換
・120mm/140mmファンおよびオールインワン液冷クーラー対応
・2.5および3.5ハードディスクドライブ双方に対応
・マザーボード下側コンポーネントに対応した、長目のマザーボードスペーサー

仕様
【拡張カードの制限】拡張10.6 (270mm)グラフィックスカード装着可能,幅の制限-5.11 (129mm)、【電源の深さ制限】150mm
材質
メッシュまたはプラスチック製フロントパネル、スチール製ボディー
電源
オプション装備PS2(ATX)
RoHS指令(10物質対応)
対応
対応マザーボード
Mini-DTX, Mini-ITX
拡張スロット数
2
対応ラジエター
【前面】120mm / 140mm x 1
冷却システム
【トップ】換気口【サイド】換気口【前面】1x 120mm/140mmファン・スロット、AIO液冷クーラー(オプション)と互換性あり
ドライブベイ
【内部】3.5ベイ:3.5インチx 1(2.5インチx 2と互換)、2.5インチx 1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする