iPhone17 カメラレンズゴリラ ガラス
iPhone17 カメラレンズゴリラ ガラス
- 材質
- ガラス:強化ガラス、PET
フレーム:アクリル
粘着面:シリコン吸着
- 色
- クリア
- 表面硬度
- 約10H
- 梱包内容
- 保護ガラス×1、クリーナー、ホコリ取りシール、貼り方ガイド(説明書)
- 内容量
- 1個
注意
※撮影の環境によっては写真が白っぽくなる場合があります。※ご使用のモニター環境により、実際の商品の色合いと多少異なってみえる場合がございますのでご了承ください。
※カメラレンズに保護シート等が貼られている場合は剥がしてからご使用ください。
※商品及びパッケージは改良などの諸事情により予告なく変更することがあります。
その他保護フィルム/カバー用品 の新着商品
ajouter アジュテ iPhone 18 Pro / 17 Pro [PicPro] トップコート2度塗り 最高峰の透過率 キレイに映す超高透明 カメラレンズ保護ガラストリニティ税込¥2,088¥1,898
ajouter アジュテ iPhone 18 Pro / 17 Pro [PicPro] 絶対とれないキラキラストーン 大人かわいい カメラレンズ保護ガラス ゴールドトリニティ税込¥2,528¥2,298
ajouter アジュテ iPhone 18 Pro / 17 Pro [PicPro] 絶対とれないキラキラストーン 大人かわいい カメラレンズ保護ガラス シルバートリニティ税込¥2,528¥2,298カテゴリ














![ajouter アジュテ iPhone 18 Pro / 17 Pro [PicPro] 絶対とれないキラキラストーン 大人かわいい カメラレンズ保護ガラス ブルー トリニティ ajouter アジュテ iPhone 18 Pro / 17 Pro [PicPro] 絶対とれないキラキラストーン 大人かわいい カメラレンズ保護ガラス ブルー トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07110867-261105-02.jpg)
![iPhone 18 Pro / 17 Pro [PicPro 3D] ゴリラガラス 超精密設計 3D立体カメラレンズ保護ガラス 光沢 トリニティ iPhone 18 Pro / 17 Pro [PicPro 3D] ゴリラガラス 超精密設計 3D立体カメラレンズ保護ガラス 光沢 トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07109677-261105-20.jpg)
![iPhone 18 Pro / 17 Pro [PicPro 3D] 超精密設計 3D立体カメラレンズ保護ガラス 光沢 トリニティ iPhone 18 Pro / 17 Pro [PicPro 3D] 超精密設計 3D立体カメラレンズ保護ガラス 光沢 トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07109677-261105-02.jpg)
![iPhone 18 Pro / 17 Pro [PicPro 3D] 超精密設計 超透明 3D立体カメラレンズ保護ガラス トリニティ iPhone 18 Pro / 17 Pro [PicPro 3D] 超精密設計 超透明 3D立体カメラレンズ保護ガラス トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07107042-261105-02.jpg)
![iPhone 18 Pro / 17 Pro [PicPro] エッジ強度超強化 クリア カメラレンズ保護ガラス 光沢 トリニティ iPhone 18 Pro / 17 Pro [PicPro] エッジ強度超強化 クリア カメラレンズ保護ガラス 光沢 トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07110657-261105-14.jpg)
![iPhone 18 Pro / 17 Pro [PicPro] 超堅狼ウルフガラス クリア カメラレンズ保護ガラス 光沢 トリニティ iPhone 18 Pro / 17 Pro [PicPro] 超堅狼ウルフガラス クリア カメラレンズ保護ガラス 光沢 トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07111138-261105-24.jpg)
