曜日別特売
CR4919IP5A iPhone17 カメラレンズゴリラ ガラス ラスタバナナ 82472051

CR4919IP5A iPhone17 カメラレンズゴリラ ガラス ラスタバナナ 82472051
CR4919IP5A iPhone17 カメラレンズゴリラ ガラス ラスタバナナ 82472051
CR4919IP5A iPhone17 カメラレンズゴリラ ガラス ラスタバナナ 82472051
CR4919IP5A iPhone17 カメラレンズゴリラ ガラス ラスタバナナ 82472051
CR4919IP5A iPhone17 カメラレンズゴリラ ガラス ラスタバナナ 82472051

iPhone17 カメラレンズゴリラ ガラス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82472051
品番
CR4919IP5A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

iPhone17 カメラレンズゴリラ ガラス

材質
ガラス:強化ガラス、PET
フレーム:アクリル
粘着面:シリコン吸着
色
クリア
表面硬度
約10H
梱包内容
保護ガラス×1、クリーナー、ホコリ取りシール、貼り方ガイド(説明書)
注意
※撮影の環境によっては写真が白っぽくなる場合があります。
※ご使用のモニター環境により、実際の商品の色合いと多少異なってみえる場合がございますのでご了承ください。
※カメラレンズに保護シート等が貼られている場合は剥がしてからご使用ください。
※商品及びパッケージは改良などの諸事情により予告なく変更することがあります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保護フィルム/のぞき見防止フィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする