ウエストレベルファインダー
カメラのホットシューまたはコールドシューに装着するだけで、中判カメラのような上から覗き込む撮影スタイルを再現します。
- 用途
- カメラファインダー
- 付属品
- プラスドライバー ×1、トルクスドライバー ×1、トルクス予備ネジ ×1
- 質量(g)
- 約61
- 本体寸法(mm)
- 37×32×39
- 主要材質
- T6アルミ合金、光学ガラス
- 視野
- フルサイズ換算 28mm(外枠エッジ)
- マウント
- 標準ホットシュー/コールドシュー対応(左右位置の調整機能付き)
- フレーム(mm)
- ブライトフレーム:35 / 50仕様
- 光学方式
- 光学エレメント+0.17mm極細フレネルレンズ(高透過率スクリーン)
- 内容量
- 1個
カメラアクセサリ の新着商品
カテゴリ


































