CHI(シー・エイチ・アイ)
ウエストレベルファインダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82479060
品番
JWF12B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
カメラのホットシューまたはコールドシューに装着するだけで、中判カメラのような上から覗き込む撮影スタイルを再現します。
用途
カメラファインダー
付属品
プラスドライバー ×1、トルクスドライバー ×1、トルクス予備ネジ ×1
質量(g)
約61
本体寸法(mm)
37×32×39
主要材質
T6アルミ合金、光学ガラス
視野
フルサイズ換算 28mm(外枠エッジ)
マウント
標準ホットシュー/コールドシュー対応(左右位置の調整機能付き)
フレーム(mm)
ブライトフレーム:35 / 50仕様
光学方式
光学エレメント+0.17mm極細フレネルレンズ(高透過率スクリーン)