曜日別特売

ミニボール球10W(Y)

ミニボール球10W(Y) - ELPAミニボール球10W(Y) - ELPA

装飾照明に最適。
住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。

全長
72mm
色
イエロー
質量(g)
26
定格
電圧110V 消費電力10W 寿命約2000時間
口金
E26
長さ(cm)
15
バルブ径(Φmm)
50mm
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82482989G-84H(Y)
オープン
¥399
¥439(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする