曜日別特売
G-84H(Y) ミニボール球10W(Y) ELPA 82482989

 

G-84H(Y) ミニボール球10W(Y) ELPA 82482989
G-84H(Y) ミニボール球10W(Y) ELPA 82482989

ミニボール球10W(Y)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82482989
品番
G-84H(Y)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
¥399

装飾照明に最適。
住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。

全長
72mm
色
イエロー
質量(g)
26
定格
電圧110V 消費電力10W 寿命約2000時間
口金
E26
長さ(cm)
15
バルブ径(Φmm)
50mm

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする