曜日別特売

GiDORAX ギドラクス コバエ用スプレー 330mL

GiDORAX ギドラクス コバエ用スプレー 330mL - アース製薬GiDORAX ギドラクス コバエ用スプレー 330mL - アース製薬GiDORAX ギドラクス コバエ用スプレー 330mL - アース製薬GiDORAX ギドラクス コバエ用スプレー 330mL - アース製薬GiDORAX ギドラクス コバエ用スプレー 330mL - アース製薬GiDORAX ギドラクス コバエ用スプレー 330mL - アース製薬GiDORAX ギドラクス コバエ用スプレー 330mL - アース製薬

アース史上最強・最速レベルのコバエ用スプレー。(
アース製薬コバエ用エアゾール商品対比)プレミアムトリガーですばやいコバエも狙い撃ちしやすい。

使用方法
使用開始時に天面のストッパーを上に持ち上げ、パキッと音がするまで後ろの方へまげて折りとる。【直接駆除】コバエに対して、約50cmの距離から直接1秒間噴射する。【空間駆除】2畳(約3.2平方メートル)あたり約1秒間噴射する。【発生予防】約20cmの距離からゴミ箱や生ゴミ等のコバエの群がる場所に1秒間噴射する。
香り
無香料
有効成分
d-T80-フタルスリン
適合害虫
ショウジョウバエ、ノミバエ、キノコバエ、チョウバエ、ニセケバエ
内容量
1個(330mL)
注意
※使用前に必ず製品表示を読み、十分理解した上で使用すること。
※定められた使用方法・用途を必ず守ること。
※皮膚、飲食物、食器、子供のおもちゃ、観賞魚・小鳥などのペット類、飼料、観賞植物にかからないようにすること。
※植物の中には直接かかると薬害がでる場合がある。
※アレルギー症状やかぶれなどを起こしやすい体質の人、喘息の症状のある人は、薬剤を吸い込んだり、触れたりしないようにすること。
※家具の塗装面や合成樹脂の中には薬剤に侵されやすいものがあるので、噴射の際には目立たない場所に噴射して、影響がないことを確かめてから使用すること。
※人体に向かって噴射しないこと。また、噴射気体を吸入しないこと。
※噴射中は喫煙、飲食等はしないこと。
※薬剤が皮膚についたときは、石けんを用いてよく洗うこと。また、目に入ったときは、直ちに水で洗い流すこと。
※万一身体に異常が起きた場合は、直ちに本品がピレスロイド系薬剤を含む商品であることを医師に告げて、診療を受けること。
※260秒以上連続噴射しないこと。
※薬剤が強力なため、使用後は必ず換気すること。
※【廃棄の方法】
※本品は使い切ってから各自治体の定める方法に従って廃棄すること。
※捨てるときは、風通しが良く、火気のない屋外で風下に向かって人にかからないように噴射レバーを引き、噴射音が消えるまでガスを抜くこと。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
824910394901080343116
オープン
¥1,398
¥1,538(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする