曜日別特売

クモの巣阻止キンチョールジェット クモの巣作らせない 3カ月予防効果 屋内使用可

クモの巣阻止キンチョールジェット クモの巣作らせない 3カ月予防効果 屋内使用可 - 金鳥(KINCHO)クモの巣阻止キンチョールジェット クモの巣作らせない 3カ月予防効果 屋内使用可 - 金鳥(KINCHO)クモの巣阻止キンチョールジェット クモの巣作らせない 3カ月予防効果 屋内使用可 - 金鳥(KINCHO)クモの巣阻止キンチョールジェット クモの巣作らせない 3カ月予防効果 屋内使用可 - 金鳥(KINCHO)クモの巣阻止キンチョールジェット クモの巣作らせない 3カ月予防効果 屋内使用可 - 金鳥(KINCHO)

【特長】●クモの巣の予防:営巣防止成分配合で、クモに巣を張らせません。効果は約3ヶ月間持続※します。(※使用環境により効果は異なります。)●速効駆除:クモへの直接噴射ですぐれた速効性と殺虫効力を発揮。卵の駆除もできます。●狭い、高い場所にも処理しやすい:クモの侵入経路となる窓枠やサッシなど、クモが巣を張りやすい狭いところや、軒下、天井など手の届かないところにも効率的に処理できる2wayノズル&ジェット噴射採用。●3Dバリア効果:揮散性の有効成分によりクモだけでなく、クモのエサとなる小さな虫を寄せ付けず、クモが住み着きにくい環境を作ります。●屋外・屋内の両方で使えます。生活害虫防除剤協議会登録.

用途
【適用害虫】クモ、セアカゴケグモ
内容量
1個(450mL)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15122960-
オープン
¥1,298
¥1,428(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする