エアコンギア
吸込コネクタを吸塵機に接続、粉じんの飛散を抑える
超硬チップ刃先で、サイディング・石こうボード・ガルバリウム鋼板まで穴あけ可能
防じんカバー付
ストレートシャンク 13mm
回転用
加工穴径:Φ80mm
有効長:130mm
使用電動工具:電動ドリル(AC・DC)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)
推奨回転数:700~1200rpm
付属品:電工トートバッグ TB-500
用途
・サイディング(窯業系・金属系)、石こうボード、ガルバリウム鋼板、
コンパネ材、合板、ケイカル板等への丸穴加工作業に。
- 材質
- ホールソー:鉄 / カバー:プラスチック / カバーキャップ:ゴム
- 本体寸法(mm)
- 450×138×165・1.775kg
- 内容量
- 1個
注意
※納品先が現場・個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、配送は出来ません。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。通線工具類 の新着商品
カテゴリ

















