エアコンギア

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82483585
品番
ACG-80S
参考基準価格(税別)¥67,000販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
¥48,980

吸込コネクタを吸塵機に接続、粉じんの飛散を抑える
超硬チップ刃先で、サイディング・石こうボード・ガルバリウム鋼板まで穴あけ可能
防じんカバー付
ストレートシャンク 13mm
回転用
加工穴径:Φ80mm
有効長:130mm
使用電動工具:電動ドリル(AC・DC)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)
推奨回転数:700~1200rpm
付属品:電工トートバッグ TB-500
用途
・サイディング(窯業系・金属系)、石こうボード、ガルバリウム鋼板、
コンパネ材、合板、ケイカル板等への丸穴加工作業に。

材質
ホールソー:鉄 / カバー:プラスチック / カバーキャップ:ゴム
本体寸法(mm)
450×138×165・1.775kg
注意
※納品先が現場・個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、配送は出来ません。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする