テープライトホルダー

テープライトホルダー - アラオテープライトホルダー - アラオテープライトホルダー - アラオテープライトホルダー - アラオテープライトホルダー - アラオテープライトホルダー - アラオ

マグネット式のため、穴をあけずに簡単に取り付けが可能です。テープライトを直線上に綺麗に照らすことができます。半透明の素材がテープライトの光量を拡散し、眩惑を軽減することで現場周辺の車両事故を減らします。製品上部にはビス穴(5Φ)があり、巾木など磁力が反応しない素材にも取り付けが可能です。

用途
テープライトの設置に。
幅(mm)
250
高さ(mm)
43
質量(g)
75
奥行(mm)
21
内容量
1本
注意
※製品端部は厚みが薄いため、脱着時などに過度な衝撃を受けると割れる恐れがあります。連結時にはしっかりと環濠したことを確認し、本製品を取り付けてください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82490190AR-1477
オープン
¥1,098
¥1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする