防水作業マット SM-B50A エアコン洗浄作業用

防水作業マット SM-B50A エアコン洗浄作業用 - エアコンカバーサービス防水作業マット SM-B50A エアコン洗浄作業用 - エアコンカバーサービス

エアコン洗浄時の床養生マット。
完全防水で水作業も安心して行えます。
市販のブルーシートよりも厚く耐久性のある素材「ターポリン」を使用しています。
市販ブルシートの約3.5倍の厚さ(0.35mm)
家庭用エアコンから天カセ用エアコンの洗浄まで対応できる2畳サイズ(200cm×180cm)。

用途
水回り作業の床養生
材質
ターポリン
質量(kg)
1.6
寸法(cm)
200×180
内容量
1枚
注意
※高温の場所に保管すると、樹脂がはがれるおそれがありますので、十分ご注意下さい
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82490786SM-B50A
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン洗浄部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする