曜日別特売

高圧洗浄機ECOフラッシング

高圧洗浄機ECOフラッシング - BBKテクノロジーズ高圧洗浄機ECOフラッシング - BBKテクノロジーズ

クランクシャフト式オイルコンプレッサー採用で2.8Mpaまでの高圧出力です。
水圧は0.5~2.8Mpaまでの圧力調節バルブタイプです。
洗浄剤専用吸引バルブ付きで洗浄剤が使用できます。

用途
エアコン空調機器のアルミフィンの洗浄に。
トラスコ品番
735-9174
セット内容
高圧ガン、高圧吐出ホース、給水ホース、洗浄剤吸引バルブ(洗浄液用)
幅(mm)
226
高さ(mm)
250
奥行(mm)
376
電源(V)
100
消費電力(W)
550
ホース長さ(m)
吐出側:7 給水側:2
吐出圧力(MPa)
0.5~2.8
吐出水量(L/min)
5
コンプレッサー
3/4HP
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05667772F210T
¥70,000
¥65,980
¥72,578(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン洗浄部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする