壁掛用エアコン洗浄カバー 一般壁掛用 オープンカバー 排水ホース一体型
排水ホース一体型・オープン型の一般型壁掛用エアコン洗浄カバーです。
・ゴム掛けで簡単装着。作業性重視の設計
・1枚で100台以上の洗浄に使える耐久性
・全透明で高い視認性
・側面からの水飛散を防止するプレート付き
・低温時でもやわらかい高品質オレフィン素材
・エアコン本体と天井の隙間が無い、支持金具の入るスペースがない、エアコン側面に空間がないなど、フルカバータイプが使えない作業環境におすすめ
- 使用方法
- 1.エアコンの化粧カバー、フィルターを外し、天井部分、基盤等を養生します。
2.天井部分が空いているため特に注意して養生して下さい。
3.エアコン本体に掛け、側面のストッパーで固定します。
4.養生には、タオル、養生テープ、布コロナマスカーなどを使用して下さい。
- 用途
- エアコン洗浄
- 材質
- オレフィン
- 寸法(mm)
- 250×900×300(展開時)
- タイプ
- オープンカバー / 排水ホース一体型
- ホース長さ(m)
- 【排水ホース】2
- 対象
- 壁掛用エアコン(一般タイプ)
- 内容量
- 1枚
注意
※洗浄時は周囲環境に合わせて養生をしてください※使い捨てではありません。著しく変色・劣化した場合は交換してください
※洗浄するエアコンのサイズに適したカバーをご使用ください
※長く使い続けるには使用後に水洗いして洗剤や汚れを落とし、水気を拭きとってよく乾かしてください
※高温の場所での保管は避けてください
エアコン部材 の新着商品
カテゴリ


























