壁掛用エアコン洗浄カバー 業務壁掛け用 フルカバー 排水ホース一体型
エアコン洗浄カバーの原点。
排水ホース一体型・フルカバー型の業務壁掛用エアコン洗浄カバーです。
・1枚で100台以上の洗浄に使える耐久性
・全透明で高い視認性
・低温時でもやわらかい高品質オレフィン素材
・エアコン本体をすっぽりカバー。周囲への水飛散を気にすることなく作業に集中
- 使用方法
- 1.エアコンの化粧カバー、フィルターを外し、基盤等を養生します。
2.別売の支持金具(SP-20×2本)、支持金具固定プラ(SP-KP)をエアコンに取り付けた後、エアコン洗浄カバーを被せます。
3.側面の紐を絞って固定します。
4.養生には、タオル、養生テープ、布コロナマスカーなどを使用して下さい。
- 用途
- エアコン洗浄
- 材質
- オレフィン
- 寸法(mm)
- 350×1100×400(展開時)
- タイプ
- フルカバー / 排水ホース一体型
- ホース長さ(m)
- 【排水ホース】2
- 対象
- 壁掛用エアコン(業務用)
- 内容量
- 1枚
注意
※ご使用の際は別売りの支持金具(SP-20 ×2本)と支持金具固定プラ(SP-KP)が必要です※洗浄時は周囲環境に合わせて養生をしてください
※使い捨てではありません。著しく変色・劣化した場合は交換してください
※洗浄するエアコンのサイズに適したカバーをご使用ください
※長く使い続けるには使用後に水洗いして洗剤や汚れを落とし、水気を拭きとってよく乾かしてください
※高温の場所での保管は避けてください
エアコン洗浄シート・カバー の新着商品
カテゴリ




























