ペンダント

ペンダント - コイズミ照明ペンダント - コイズミ照明ペンダント - コイズミ照明ペンダント - コイズミ照明

LED交換不可
位相調光
フランジ
傾斜天井取付可能
高演色LED R+
7VA(100V)
調光範囲約1~100%
高さ調節可能型
コード・キャブタイヤコードΦ4
手作り品のためガラスには個体差があります
適合調光器別売

その他
【光束維持】40,000時間
幅(mm)
Φ65
全長(mm)
1300~600
質量(kg)
1.5
高さ(mm)
290
消費電力(W)
4.7
ランプ
LED
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色性(Ra)
Ra93
内容量
1台
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質/仕上
色温度(K)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82487977AP57942セード:ガラス・スモークグレー、飾:アルミ・黒ニッケルメッキ2700250
¥48,000
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
82488135AP57940セード:ガラス・スモークブラウン、飾:アルミ・コッパー色メッキ3500295
¥48,000
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
82488711AP57944セード:ガラス・スモークグレー、飾:アルミ・黒ニッケルメッキ3500285
¥48,000
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
82488887AP57938セード:ガラス・スモークブラウン、飾:アルミ・コッパー色メッキ2700260
¥48,000
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする