コイズミ照明
ペンダント
LED交換不可
位相調光
プラグ
電気工事不要タイプ
高演色LED R+
11VA(100V)
調光範囲約1~100%
高さ調節可能型
コード・キャブタイヤコードΦ4適合調光器別売
傾斜天井使用不可
その他
【光束維持】40,000時間
幅(mm)
Φ182
全長(mm)
1300~600
質量(kg)
0.7
高さ(mm)
283
消費電力(W)
7.2
ランプ
LED
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色性(Ra)
Ra93
内容量
1台
注意
※木部は天然素材のため、色柄は写真と異なることがあります
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質/仕上
色温度(K)
光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82485369
AP57951
セード:磁器、飾:タモ・黒色塗装
2700
610
¥
37,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82487128
AP57953
セード:磁器、飾:タモ・黒色塗装
3500
690
¥
37,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82487356
AP57947
セード:磁器、飾:タモ
2700
610
¥
37,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82488747
AP57949
セード:磁器、飾:タモ
3500
690
¥
37,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください