ICOOL
ペアコイル
外径(Φmm)
【保温】24 / 27
基材厚さ(mm)
0.8
銅管径(Φmm)
6.35 / 9.52
保温厚
8
コイル長(mm)
20m
内容量
1個(20mL)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82492150
PSS2320
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください