曜日別特売
PSS2320 ペアコイル ICOOL 82492150

※使用例

PSS2320 ペアコイル ICOOL 82492150
PSS2320 ペアコイル ICOOL 82492150
PSS2320 ペアコイル ICOOL 82492150
PSS2320 ペアコイル ICOOL 82492150

ペアコイル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個(20mL)
注文コード
82492150
品番
PSS2320
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
¥35,980
外径(Φmm)
【保温】24 / 27
基材厚さ(mm)
0.8
銅管径(Φmm)
6.35 / 9.52
保温厚
8
コイル長(mm)
20m

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「被覆銅管・断熱材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする