ジョイント釣り名人(イージージョイント)
交換・追加用ロッド(1本)
中空壁、狭い天井、ケーブルラック等の通線に
復元可能曲げ半径(ロッド部のみ。 接続金具は除く):20cm
イージージョイント機構
・金具を差し込むだけで接続可能
先端形状がスリムな形状にリニューアル
ロッドの長さ:1.8m
ロッド数:1本
ロッド径:Φ4.0mm(Φ3.0mm+PP被覆)
ロッド色:イエロー
- 材質
- ロッド:FRP・PP被覆
- 本体寸法(mm)
- 1800×8×8・46g
- 内容量
- 1本
注意
※納品先が現場・個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、配送は出来ません。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥1,200/税込¥1,320 |
| 北海道地方 | 1 | ¥5,000/税込¥5,500 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
通線工具類 の新着商品
カテゴリ
















![電線用ドラムL4ー6 灰 800703 サンコー[日用品] 電線用ドラムL4ー6 灰 800703 サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05330679-261002-02.jpg)
