オールマイトロープ HMPE

オールマイトロープ HMPE - 大綱オールマイトロープ HMPE - 大綱オールマイトロープ HMPE - 大綱オールマイトロープ HMPE - 大綱オールマイトロープ HMPE - 大綱

高強度HMPE(ダイニーマSK60相当)を使用した多用途繊維ロープ。
林業、延線工事、オフロード車などのウインチ、アウトドア、ソフトシャックルなどに最適。
特殊コーティングで耐摩耗性に優れ、紫外線にも強く耐候性が高いロープです。
水を吸わないので、濡れても伸び縮みせず強度低下を引き起こしません。
永久伸びが約4%とワイヤロープ並みに低く、自転もしません。

用途
単胴ウインチ、集材作業、延線工事、アウトドア、マリン関連など
内容量
1本
注意
※80℃以上の高温になる環境下で使用しないでください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全28種類を絞り込む
長さ(m)
ロープ径(Φmm)
質量(kg)
破断荷重(t)
28種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
長さ(m)
破断荷重(t)
ロープ径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05790229AMR-051001.51001.875
オープン
¥43,980
¥48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05790238AMR-050200.3201.875
オープン
¥8,398
¥9,238(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05790256AMR-011000.11000.1021
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05790272AMR-1810019.810022.518
オープン
¥329,800
¥362,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05790281AMR-180203.962022.518
オープン
¥67,980
¥74,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05790290AMR-030700.52700.73
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05790308AMR-180509.95022.518
オープン
¥169,800
¥186,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05790326AMR-180101.981022.518
オープン
¥35,980
¥39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05790342AMR-050701.05701.875
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05790351AMR-050100.15101.875
オープン
¥4,398
¥4,838(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05790360AMR-050300.45301.875
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05790369AMR-031000.741000.73
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05790396AMR-030500.37500.73
オープン
¥10,980
¥12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05790421AMR-030600.44600.73
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05790430AMR-010500.05500.1021
オープン
¥6,798
¥7,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05790448AMR-010100.01100.1021
オープン
¥1,398
¥1,538(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05790457AMR-180305.943022.518
オープン
¥99,980
¥109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05790466AMR-010600.06600.1021
オープン
¥8,198
¥9,018(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05790491AMR-050400.6401.875
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05790500AMR-030300.22300.73
オープン
¥6,898
¥7,588(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05790527AMR-050500.75501.875
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05790536AMR-1806011.96022.518
オープン
¥199,800
¥219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05790561AMR-1807013.77022.518
オープン
¥229,800
¥252,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05790570AMR-030100.074100.73
オープン
¥2,298
¥2,528(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05790579AMR-030200.15200.73
オープン
¥4,598
¥5,058(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05790597AMR-010300.03300.1021
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05790606AMR-010700.07700.1021
オープン
¥9,498
¥10,448(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05790622AMR-010200.02200.1021
オープン
¥2,798
¥3,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする