ハイワークポール(イージーロック)
先端に別売ヘッドパーツを取り付け、ランプ交換・火災感知器交換などの
さまざまな高所作業に対応
伸長時:7.2mタイプ
ポールの伸縮を、ロックレバーで確実に固定するイージーロック方式
・従来のポールは継ぎ手を回し摩擦力で固定するタイプでしたが、
この「ハイワークポール」は、ロックレバーで固定する「イージーロック方式」で、簡単に、確実に固定できます!
ポールの溝は、ポールの回転を先端のヘッドにしっかり伝えます。
ポールの先端に、取付け可能なパーツ
・ランプチェンジャーキャッチヘッド各種
・火災感知器チェンジャーヘッド
・非常誘導灯点検棒ヘッド
- 材質
- AL・ABS
- 段数
- 6段
- 全長(m)
- (伸長時)約7.2
- 本体寸法(mm)
- 縮小時:50×55×1525・1.76kg
- 内容量
- 1本
注意
※納品先が現場・個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、配送は出来ません。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 1 | ¥5,000/税込¥5,500 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
商品説明動画
照明器具 の新着商品
カテゴリ


























