曜日別特売

ハイワークポール(イージーロック)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
82492089
品番
DLC-AP72E
参考基準価格(税別)¥45,000販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980

先端に別売ヘッドパーツを取り付け、ランプ交換・火災感知器交換などの
さまざまな高所作業に対応
伸長時:7.2mタイプ
ポールの伸縮を、ロックレバーで確実に固定するイージーロック方式
・従来のポールは継ぎ手を回し摩擦力で固定するタイプでしたが、
この「ハイワークポール」は、ロックレバーで固定する「イージーロック方式」で、簡単に、確実に固定できます!
ポールの溝は、ポールの回転を先端のヘッドにしっかり伝えます。
ポールの先端に、取付け可能なパーツ
・ランプチェンジャーキャッチヘッド各種
・火災感知器チェンジャーヘッド
・非常誘導灯点検棒ヘッド

材質
AL・ABS
段数
6段
全長(m)
(伸長時)約7.2
本体寸法(mm)
縮小時:50×55×1525・1.76kg
注意
※納品先が現場・個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、配送は出来ません。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天井用配線器具・電球ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする