曜日別特売

【名入れ】ビックリ 100本入り/300本入り 全2色

【名入れ】ビックリ 100本入り/300本入り 全2色 - ジャストコーポレーション【名入れ】ビックリ 100本入り/300本入り 全2色 - ジャストコーポレーション【名入れ】ビックリ 100本入り/300本入り 全2色 - ジャストコーポレーション【名入れ】ビックリ 100本入り/300本入り 全2色 - ジャストコーポレーション【名入れ】ビックリ 100本入り/300本入り 全2色 - ジャストコーポレーション

本体軸とクリップの2カ所に印刷することが可能です。
胸ポケットにクリップ部分を挟みこんだ時に印刷面が見える為、販促効果アップに繋がります。

材質
ABS樹脂
全長(mm)
145
質量(g)
8.9
芯径(mm)
0.7
機構
ノック式
インク色
油性黒
直径(mm)
8
名入れ
ゴシック体、明朝体、筆記体(英数字のみ)、スマートフォント、楷書体
名入れ印刷色
黒
文字数
<1行の場合> 12pt(目安)7文字まで/10pt(目安)8文字まで/8pt(目安)11文字まで/5pt(目安)17文字まで<2行の場合> 8pt(目安)11文字まで/5pt(目安)1行あたり17文字まで※目安のptから外れた注文入力の場合、メーカーで目安ptに修正して作成いたしますので予めご了承下さい。
サービス分類
名入れ
内容量
1箱
注意
※WEB注文専用商品です。購入確認バスケット画面の「オプション指定」にて名入れをご入力ください。
※OPP袋に詰めた状態で納品されます。(傷防止のため)
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容
色(本体)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82500839PNC-BO-880WH-P1箱(300本)白
¥21,980
¥24,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82500848PNC-BO-880BK-P1箱(100本)黒
¥8,398
¥9,238(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82500857PNC-BO-880WH-P1箱(100本)白
¥8,398
¥9,238(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82500909PNC-BO-880BK-P1箱(300本)黒
¥21,980
¥24,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
北海道地方数量1につき¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方数量1につき¥1,200/税込¥1,320
離島数量1につき¥1,200/税込¥1,320

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする