- 内容
- 1箱(100本)
- 色(本体)
- 白
- 材質
- ABS樹脂
- 全長(mm)
- 145
- 質量(g)
- 8.9
- 芯径(mm)
- 0.7
- 機構
- ノック式
- インク色
- 油性黒
- 直径(mm)
- 8
- 名入れ
- ゴシック体、明朝体、筆記体(英数字のみ)、スマートフォント、楷書体
- 名入れ印刷色
- 黒
- 文字数
- <1行の場合> 12pt(目安)7文字まで/10pt(目安)8文字まで/8pt(目安)11文字まで/5pt(目安)17文字まで<2行の場合> 8pt(目安)11文字まで/5pt(目安)1行あたり17文字まで※目安のptから外れた注文入力の場合、メーカーで目安ptに修正して作成いたしますので予めご了承下さい。
- サービス分類
- 名入れ