曜日別特売

フロンガス検知器

フロンガス検知器 - REX(レックス)[自動車用品]フロンガス検知器 - REX(レックス)[自動車用品]

3g/年以上の漏れを検知します。
対応ガスはR12、R22、134aなど。
LEDと音でガス漏れをお知らせします。

用途
自動車エアコンや冷凍・空調機器の冷媒ガス漏れを検知する専用テスター
使用電源
単3アルカリ電池×2本(別売)
適合温度(℃)
0~50
アーム長さ(cm)
30
本体寸法(cm)
17×6×3.8
内容量
1個
取扱説明書:(1.73MB)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82492308RXC07-26
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調配管用計測器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする