REX(レックス)[自動車用品]
フロンガス検知器
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82492308
品番
RXC07-26
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
3g/年以上の漏れを検知します。
対応ガスはR12、R22、134aなど。
LEDと音でガス漏れをお知らせします。
用途
自動車エアコンや冷凍・空調機器の冷媒ガス漏れを検知する専用テスター
使用電源
単3アルカリ電池×2本(別売)
適合温度(℃)
0~50
アーム長さ(cm)
30
本体寸法(cm)
17×6×3.8
取扱説明書:
(1.73MB)