トートバッグ
2種類の表情豊かな合成皮革を組み合わせた、モダンで洗練されたデザインのビジネストートバッグ。
落ち着いた質感はスーツスタイルにもビジネスカジュアルにも相性が良く、毎日の通勤をスマートに演出します。
機能面では、現代のビジネスシーンに欠かせない収納力を追求。
最大17インチまでのノートパソコンが収納可能で、A4ファイルも余裕を持って収まる大判サイズです。
さらに、500mlのペットボトルを立てたまま収納できる実用的な設計となっています。
利便性を高める多彩なポケットも魅力です。本体前面にはスマートフォンの取り出しに便利なあおりポケットを配置。
内部背面側には、ラウンドファスナーの長財布が縦に収まるオープンポケットを備えており、バッグの中での整理整頓もスムーズです。
- 材質
- 合成皮革
- 色
- ネイビー
- 質量(g)
- 約540
- 寸法(cm)
- 高さ31×横幅52×マチ14 ハンドル長さ約58
- 内容量
- 1個
バッグ の新着商品
カテゴリ


























