トートバッグ

トートバッグ - 三笠商事

ナチュラルな質感と圧倒的な収納力が魅力のキャンバストートバッグです。
最大の特徴は、2Lのペットボトルを立てたまま収納できる広々としたメインルーム。
マチもしっかりと確保されているため、普段使いはもちろん、お買い物バッグやマザーズバッグ、小旅行用としても多目的に活躍します。
開口部には天ファスナーを採用しており、荷物の飛び出しを防ぎプライバシーをしっかりと守ります。
収納機能も充実しており、バッグ正面には3つのオープンポケット、内側には吊りポケットを配置しました。
さらに正面にはDカンが付いているため、キーホルダーやパスケースの取り付けにも便利です。
ハンドルの長さは約60cm、立ち上がりは約26cmと長めに設計されており、厚着の季節でもゆったりと肩掛けが可能です。
シンプルで飽きのこないデザインは、幅広い年齢層のお客様に提案いただけます。

材質
ポリエステル(綿混紡)
色
ナチュラル
質量(g)
約650
サイズ(cm)
ハンドル立ち上がり:約26
寸法(cm)
高さ40×横幅(上部52・下部36)×マチ15
ハンドル長さ(cm)
約60
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82503061#8297
オープン
¥1,798
¥1,978(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする