曜日別特売

PGX51TA プラグインスリム漏電ブレーカ

PGX51TA プラグインスリム漏電ブレーカ - 日東工業

プラグインタイプ

用途
ブレーカ二次側速結端子化により作業効率向上
保護機能
漏電・過負荷・短縮保護兼用
相線式
1Φ2W
高速形動作時間(sec)
0.1以内
端子構造
【負荷側】速結端子【電源側】プラグイン端子
過電流引きはずし方式
熱動-電磁
逆接続
不可
極数・素子数
2P1E
フレーム(AF)
50
定格使用電圧(V)
100
内容量
1個
注意
※雷サージ、高調波対応形です
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合規格
定格電流(A)
高速形定格感度電流(mA)
接続可能電線(mm2)
定格感度電流(mA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82502799PGX51TA2P20AF15JIS C 8201・2・2 Ann42015(適合圧着端子)Φ1.6、Φ2F15
7,900
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
82502808PGX51TA2P15AF30JIS C 8201・2・2 Ann31530(適合圧着端子)Φ1.6、Φ2F30
7,900
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
82502817PGX51TA2P30AF30JIS C 8201・2・2 Ann73030(適合圧着端子)Φ2.6専用F30
7,900
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
82502826PGX51TA2P30AF15JIS C 8201・2・2 Ann63015(適合圧着端子)Φ2.6専用F15
7,900
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする