曜日別特売
PGX51TA2P20AF15 PGX51TA プラグインスリム漏電ブレーカ 日東工業 82502799

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PGX51TA プラグインスリム漏電ブレーカ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
定格電流(A)20
定格感度電流(mA)F15
内容量1個注文コード82502799品番PGX51TA2P20AF15
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

プラグインタイプ

用途
ブレーカ二次側速結端子化により作業効率向上
適合規格
JIS C 8201・2・2 Ann4
定格電流(A)
20
高速形定格感度電流(mA)
15
接続可能電線(mm2)
(適合圧着端子)Φ1.6、Φ2
定格感度電流(mA)
F15
保護機能
漏電・過負荷・短縮保護兼用
相線式
1Φ2W
高速形動作時間(sec)
0.1以内
端子構造
【負荷側】速結端子【電源側】プラグイン端子
過電流引きはずし方式
熱動-電磁
逆接続
不可
極数・素子数
2P1E
フレーム(AF)
50
定格使用電圧(V)
100
注意
※雷サージ、高調波対応形です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする