配線カバー 床用 モール (長さ1m × 幅54mm) R形状 配線隠し ケーブルカバー 設置用テープ付き
ゆるやかなR形状で、足がつまずく心配を軽減。床配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できる長さ1m幅54mmの床用モール(テープ付き)。
- 用途
- 床配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できる長さ1m幅54mmの床用モールです。
ゆるやかなR形状で、足がつまずく心配を軽減します。
強度の高いPVC製で、ケーブルを断線などから保護します。
設置に便利なテープ付きです。
ジョイントパーツ(LD-GAM47MA)が対応します。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
- 対応製品
- LD-GAM47MA
- 色
- ベージュ
- 長さ(m)
- 1
- 内寸幅(mm)
- 18
- 高さ内寸(mm)
- 8
- 適合ケーブル
- センター:Φ7.5mmの通信線・ケーブル2条、Φ8mmの通信線・ケーブル1条、VVF(1.6×2C)2条、VVF(2.6×2C)1条、VVF(2.6×3C)1条、VCTF(1.25×3C)1条、VCTF(2.0×2C)1条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)3条、両サイド:Φ4mm以下の通信線・ケーブル各1条
- 外寸法・幅(mm)
- 54
- 外寸法・高さ(mm)
- 12
- 再生材使用率(%)
- 7
- 再生材使用
- 使用
- 内容量
- 1個
PCアクセサリー の新着商品
カテゴリ





























