配線カバー モール 接続ユニット 曲ガリ 設置用テープ付 【床用モール LD-GA1307MA 専用】
基台付きで、カバーはワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけ。床配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できる床用モール(LD-GA1307MA)用のジョイントパーツ(曲ガリ)。
- 用途
- 床配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できる床用モールのジョイントパーツ(曲ガリ)です。
床用モール長さ1m幅45mm用(LD-GA1307MA用)です。
基台付きで、カバーはワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけです。
強度の高いPVC製で、ケーブルを断線などから保護します。
位置合わせが容易にできます。
設置に便利なテープ付きです。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
- 対応製品
- LD-GA1307MA
- 材質
- 本体:PVC 、テープ:ポリエチレンフォーム(基材)・アクリル系粘着材(粘着材)
- 色
- ベージュ
- 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 69.2×69.2×12.7
- 再生材使用率(%)
- 10
- 再生材使用
- 使用
- 内容量
- 1個
PCアクセサリー の新着商品
カテゴリ



























![〔コネクタカバー〕USB-A オス用 防塵保護キャップ [5個入] クリア PGC-AF120CL フリーダム 〔コネクタカバー〕USB-A オス用 防塵保護キャップ [5個入] クリア PGC-AF120CL フリーダム](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07028556-261029-04.jpg)



