曜日別特売

配線カバー モール 接続ユニット 曲ガリ 設置用テープ付 【床用モール LD-GA1407MA 専用】

配線カバー モール 接続ユニット 曲ガリ 設置用テープ付 【床用モール LD-GA1407MA 専用】 - エレコム配線カバー モール 接続ユニット 曲ガリ 設置用テープ付 【床用モール LD-GA1407MA 専用】 - エレコム配線カバー モール 接続ユニット 曲ガリ 設置用テープ付 【床用モール LD-GA1407MA 専用】 - エレコム配線カバー モール 接続ユニット 曲ガリ 設置用テープ付 【床用モール LD-GA1407MA 専用】 - エレコム配線カバー モール 接続ユニット 曲ガリ 設置用テープ付 【床用モール LD-GA1407MA 専用】 - エレコム

基台付きで、カバーはワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけ。床配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できる床用モール(LD-GA1407MA)用のジョイントパーツ(曲ガリ)。

用途
床配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できる床用モールのジョイントパーツ(曲ガリ)です。
床用モール長さ1m幅54mm用(LD-GA1407MA用)です。
基台付きで、カバーはワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけです。
強度の高いPVC製で、ケーブルを断線などから保護します。
位置合わせが容易にできます。
設置に便利なテープ付きです。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
対応製品
LD-GA1407MA
材質
本体:PVC 、テープ:ポリエチレンフォーム(基材)・アクリル系粘着材(粘着材)
色
ベージュ
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
85.5×85.5×13.6
再生材使用率(%)
11
再生材使用
使用
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82511269LD-GAM47MA
¥1,400
¥989
¥1,088(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする