iPad A16 11インチ 第10世代 10.9インチ ケース マグネット式フラップ Apple Pencil収納 スタンド 軽量
iPad A16 11インチ(2025年)、iPad 第10世代 10.9インチ(2022年)専用ケース。折り紙のように自由に折りたためる多機能スタンド機構を採用。縦置き・横置きの両方に対応し、用途に合わせて角度を選べるフラップケースです。
- 用途
- 折り紙のように自由に折りたためる多機能スタンド機構を採用。縦置き・横置きの両方に対応し、用途に合わせて角度を選べるフラップケースです。
動画視聴やタイピングなどのシーンに合わせた4つのスタンド角度を選べます。
軽さを重視する人にも使いやすいよう薄さにこだわり、持ち運びやすさと扱いやすさを両立しています。
背面は透明感と艶が美しいクリアタイプで端末のデザインを引き立てます。
持ち歩き時に画面を保護するフラップ付きです。フラップを閉じるとスリープモードになり、開けるとスリープから復帰します。
フラップはマグネットで簡単に留めることができます。
ケース外側は傷や汚れが付きにくく、高級感のある合成皮革素材を使用しています。
ケース内側は端末を傷つけにくい起毛素材を採用しています。
Apple Pencil専用の収納スペース付きです。
ケースが画面の縁まで回り込む設計のため、傷や衝撃を和らげます。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
- セット内容
- ケース×1
- 寸法(mm)
- 197×12.5×253
- 質量(g)
- 約223
- 対応機種
- iPad 11インチ(A16 2025年モデル)/iPad 10.9インチ(第10世代 2022年モデル)
- 対応
- A3355/A3354/A2757/A2696
- 再生材使用率(%)
- 42
- 再生材使用
- 使用
- 内容量
- 1個
iPadケース の新着商品
カテゴリ




























