iPad Air 13インチ (M4/M3/M2) ケース マグネット式フラップ Apple Pencil収納 軽量 薄型 背面クリア

iPad Air 13インチ (M4/M3/M2) ケース マグネット式フラップ Apple Pencil収納 軽量 薄型 背面クリア - エレコムiPad Air 13インチ (M4/M3/M2) ケース マグネット式フラップ Apple Pencil収納 軽量 薄型 背面クリア - エレコムiPad Air 13インチ (M4/M3/M2) ケース マグネット式フラップ Apple Pencil収納 軽量 薄型 背面クリア - エレコムiPad Air 13インチ (M4/M3/M2) ケース マグネット式フラップ Apple Pencil収納 軽量 薄型 背面クリア - エレコムiPad Air 13インチ (M4/M3/M2) ケース マグネット式フラップ Apple Pencil収納 軽量 薄型 背面クリア - エレコムiPad Air 13インチ (M4/M3/M2) ケース マグネット式フラップ Apple Pencil収納 軽量 薄型 背面クリア - エレコムiPad Air 13インチ (M4/M3/M2) ケース マグネット式フラップ Apple Pencil収納 軽量 薄型 背面クリア - エレコムiPad Air 13インチ (M4/M3/M2) ケース マグネット式フラップ Apple Pencil収納 軽量 薄型 背面クリア - エレコム

iPad Air 13インチ (M4/M3/M2)(2026年/2025年/2024年)専用ケース。折り紙のように自由に折りたためる多機能スタンド機構を採用。縦置き・横置きの両方に対応し、用途に合わせて角度を選べるフラップケースです。

用途
折り紙のように自由に折りたためる多機能スタンド機構を採用。縦置き・横置きの両方に対応し、用途に合わせて角度を選べるフラップケースです。
動画視聴やタイピングなどのシーンに合わせた4つのスタンド角度を選べます。
軽さを重視する人にも使いやすいよう薄さにこだわり、持ち運びやすさと扱いやすさを両立しています。
背面は透明感と艶が美しいクリアタイプで端末のデザインを引き立てます。
持ち歩き時に画面を保護するフラップ付きです。フラップを閉じるとスリープモードになり、開けるとスリープから復帰します。
フラップはマグネットで簡単に留めることができます。
ケース外側は傷や汚れが付きにくく、高級感のある合成皮革素材を使用しています。
ケース内側は端末を傷つけにくい起毛素材を採用しています。
Apple Pencil専用の収納スペース付きです。
ケースが画面の縁まで回り込む設計のため、傷や衝撃を和らげます。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
セット内容
ケース×1
寸法(mm)
230×13×285
色
ブラック
質量(g)
約298
対応機種
iPad Air 13インチ(M4 2026年モデル)/iPad Air 13インチ(M3 2025年モデル)/iPad Air 13インチ(M2 2024年モデル)
対応
A3462/A3461/A3269/A3268/A2899/A2898
再生材使用率(%)
44
再生材使用
使用
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82510998TB-A26XWVORBK
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする