曜日別特売

iPad Air 13インチ (M4/M3/M2) ケース マグネット式フラップ フリーアングル 衝撃吸収 ガラスフィルム付

iPad Air 13インチ (M4/M3/M2) ケース マグネット式フラップ フリーアングル 衝撃吸収 ガラスフィルム付 - エレコムiPad Air 13インチ (M4/M3/M2) ケース マグネット式フラップ フリーアングル 衝撃吸収 ガラスフィルム付 - エレコムiPad Air 13インチ (M4/M3/M2) ケース マグネット式フラップ フリーアングル 衝撃吸収 ガラスフィルム付 - エレコムiPad Air 13インチ (M4/M3/M2) ケース マグネット式フラップ フリーアングル 衝撃吸収 ガラスフィルム付 - エレコムiPad Air 13インチ (M4/M3/M2) ケース マグネット式フラップ フリーアングル 衝撃吸収 ガラスフィルム付 - エレコムiPad Air 13インチ (M4/M3/M2) ケース マグネット式フラップ フリーアングル 衝撃吸収 ガラスフィルム付 - エレコムiPad Air 13インチ (M4/M3/M2) ケース マグネット式フラップ フリーアングル 衝撃吸収 ガラスフィルム付 - エレコムiPad Air 13インチ (M4/M3/M2) ケース マグネット式フラップ フリーアングル 衝撃吸収 ガラスフィルム付 - エレコム

iPad Air 13インチ (M4/M3/M2)(2026年/2025年/2024年)専用。端末を購入した人におすすめしたい、タブレットケースと画面保護ガラスフィルムのスターターキットです。フィルムがキレイに貼れる専用ガイドフレームが付いています。

用途
端末を購入した人におすすめしたい、タブレットケースと画面保護ガラスフィルムを同梱したスターターキットです。
ケースは、端末をしっかり守りたい人におすすめ。弾力性と硬さをあわせ持つTPU素材に加え、衝撃吸収を強化するハニカム構造を採用。傷や衝撃を和らげるフラップケースです。
持ち歩き時に画面を保護するフラップ付きです。フラップを閉じるとスリープモードになり、開けるとスリープから復帰します。
フラップはマグネットで簡単に留めることができます。
ケース内側は端末を傷つけにくい起毛素材を採用しています。
フラップ上で好きなアングルに調節できるフリーアングルタイプです。
ケースが画面の縁まで回り込む設計のため、傷や衝撃を和らげます。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
Apple Pencilは、ケースを装着したまま充電可能です。
セットの画面保護ガラスフィルムは、ガラス特有のなめらかな指滑りを実現する、高透明タイプです。
付属の簡単貼り付けツールを使えば、フィルムを正確な位置に貼り付けられます。
表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。
メーカー基準による鉛筆硬度試験での実力値です。
指紋汚れを付きにくくする指紋防止コーティングを施しています。
万が一、割れてしまった場合もガラス片が飛散しにくい安全設計です。
簡単貼り付けツールの他、フィルムがキレイに貼れる専用ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。
セット内容
ケース×1、画面保護ガラスフィルム(10H・高透明タイプ)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ヘラ×1、簡単貼り付けツール×1
寸法(mm)
223×16×286
色
ブラック
質量(g)
約464(ケースのみ)
対応機種
iPad Air 13インチ(M4 2026年モデル)/iPad Air 13インチ(M3 2025年モデル)/iPad Air 13インチ(M2 2024年モデル)
対応
A3462/A3461/A3269/A3268/A2899/A2898
再生材使用率(%)
43
再生材使用
使用
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82511147TB-A26XSASTBK
オープン
¥7,198
¥7,918(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする