iPad Air 11インチ (M4/M3/M2) ケース マグネット式フラップ フリーアングル 衝撃吸収 ガラスフィルム付
iPad Air 11インチ (M4/M3/M2)(2026年/2025年/2024年)専用。端末を購入した人におすすめしたい、タブレットケースと画面保護ガラスフィルムのスターターキットです。フィルムがキレイに貼れる専用ガイドフレームが付いています。
- 用途
- 端末を購入した人におすすめしたい、タブレットケースと画面保護ガラスフィルムを同梱したスターターキットです。
ケースは、端末をしっかり守りたい人におすすめ。弾力性と硬さをあわせ持つTPU素材に加え、衝撃吸収を強化するハニカム構造を採用。傷や衝撃を和らげるフラップケースです。
持ち歩き時に画面を保護するフラップ付きです。フラップを閉じるとスリープモードになり、開けるとスリープから復帰します。
フラップはマグネットで簡単に留めることができます。
ケース内側は端末を傷つけにくい起毛素材を採用しています。
フラップ上で好きなアングルに調節できるフリーアングルタイプです。
ケースが画面の縁まで回り込む設計のため、傷や衝撃を和らげます。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
Apple Pencilは、ケースを装着したまま充電可能です。
セットの画面保護ガラスフィルムは、ガラス特有のなめらかな指滑りを実現する、高透明タイプです。
付属の簡単貼り付けツールを使えば、フィルムを正確な位置に貼り付けられます。
表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。
メーカー基準による鉛筆硬度試験での実力値です。
指紋汚れを付きにくくする指紋防止コーティングを施しています。
万が一、割れてしまった場合もガラス片が飛散しにくい安全設計です。
簡単貼り付けツールの他、フィルムがキレイに貼れる専用ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。
- セット内容
- ケース×1、画面保護ガラスフィルム(10H・高透明タイプ)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ヘラ×1、簡単貼り付けツール×1
- 寸法(mm)
- 185×15.5×253
- 色
- ブラック
- 質量(g)
- 約317(ケースのみ)
- 対応機種
- iPad Air 11インチ(M4 2026年モデル)/iPad Air 11インチ(M3 2025年モデル)/iPad Air 11インチ(M2 2024年モデル)
- 対応
- A3460/A3459/A3267/A3266/A2903/A2902
- 再生材使用率(%)
- 38
- 再生材使用
- 使用
- 内容量
- 1個
注意
本製品は本ケース専用サイズのガラスを採用しています。ガラスサイズが異なるため、他のELECOM製画面保護フィルム(TB-A25RFLGGなど)には対応しません。iPadケース の新着商品
カテゴリ




























