曜日別特売

グロー式専用直管LEDランプ 15形

グロー式専用直管LEDランプ 15形 - フィリップスグロー式専用直管LEDランプ 15形 - フィリップスグロー式専用直管LEDランプ 15形 - フィリップスグロー式専用直管LEDランプ 15形 - フィリップスグロー式専用直管LEDランプ 15形 - フィリップスグロー式専用直管LEDランプ 15形 - フィリップスグロー式専用直管LEDランプ 15形 - フィリップスグロー式専用直管LEDランプ 15形 - フィリップス

グロー式専用直管LEDランプ。光源寿命は42000時間、5年間の製品保証が付帯し安心してご使用いただけます。自然光に近い昼白色、青白くシャープな印象の昼光色の光色バリエーション。1本入りと2本入りがあります。

寸法(mm)
全長436×外径28.1
消費電力(W)
4.9
口金
G13
定格寿命(時間)
42000
保証期間
5年
ランプ全光束(Lm)
750
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
LDF15D/5/8/1P 8250754182507541LDF15D/5/8/1P1本昼光色(6500K)
オープン
¥1,298
¥1,428(税込)
4日以内出荷
LDF15N/5/8/2P 8250759582507595LDF15N/5/8/2P1箱(2本)昼白色(5000K)
オープン
¥2,498
¥2,748(税込)
4日以内出荷
LDF15D/5/8/2P 8250761182507611LDF15D/5/8/2P1箱(2本)昼光色(6500K)
オープン
¥2,498
¥2,748(税込)
4日以内出荷
LDF15N/5/8/1P 8250762982507629LDF15N/5/8/1P1本昼白色(5000K)
オープン
¥1,298
¥1,428(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする