曜日別特売
LDF15N/5/8/1P グロー式専用直管LEDランプ 15形 フィリップス 82507629

LDF15N/5/8/1P グロー式専用直管LEDランプ 15形 フィリップス 82507629
LDF15N/5/8/1P グロー式専用直管LEDランプ 15形 フィリップス 82507629
LDF15N/5/8/1P グロー式専用直管LEDランプ 15形 フィリップス 82507629
LDF15N/5/8/1P グロー式専用直管LEDランプ 15形 フィリップス 82507629
LDF15N/5/8/1P グロー式専用直管LEDランプ 15形 フィリップス 82507629
LDF15N/5/8/1P グロー式専用直管LEDランプ 15形 フィリップス 82507629
LDF15N/5/8/1P グロー式専用直管LEDランプ 15形 フィリップス 82507629
LDF15N/5/8/1P グロー式専用直管LEDランプ 15形 フィリップス 82507629
LDF15N/5/8/1P グロー式専用直管LEDランプ 15形 フィリップス 82507629

グロー式専用直管LEDランプ 15形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本
光色昼白色(5000K)
内容量1本注文コード82507629品番LDF15N/5/8/1P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

グロー式専用直管LEDランプ。光源寿命は42000時間、5年間の製品保証が付帯し安心してご使用いただけます。自然光に近い昼白色、青白くシャープな印象の昼光色の光色バリエーション。1本入りと2本入りがあります。

光色
昼白色(5000K)
仕様
光色:自然光に近い明りで、洗面所など色を確認したい空間におすすめ
寸法(mm)
全長436×外径28.1
消費電力(W)
4.9
口金
G13
定格寿命(時間)
42000
保証期間
5年
ランプ全光束(Lm)
750

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする