樹脂管
5mパック
- セット内容
- 保温材付ホース 5m×2本 保温厚10mm、ユニオンアダプター MAU10A 4個、継手用保温材 4個
- 呼び径
- 10
- 耐候性
- 保温材付ホース、継手用保温材
- 内容量
- 1個
注意
※ユニオンアダプターはパッキン付です。(ノンアスベストパッキン)※パッキンは消耗品です。点検、交換が可能な場所で使用し、隠蔽部には使用しないでください。
※付属パッキンの材質としての耐熱温度は180℃となります。左記の耐熱性能はエコるーぷ製品としての使用可能温度範囲ではありません。使用にあたってはカタログ記載の使用条件を順守ください。
商品豆知識
継手・パイプ の新着商品
カテゴリ













