水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VD管)

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VD管) - JFEスチール

管の内面に硬質塩化ビニル管を接着ライニングしたものです。
-5~40℃の温度範囲で、耐食性に優れているため給水用として使用されます。
管外面防食の違いにより、VA(一次防錆塗料)、VB(水配管用亜鉛めっき)、VD(硬質塩化ビニル)の3種類があります。用途は主としてVAが屋内、VBが屋内外、VDが埋設用です。

種類
記号:VD
長さ(m)
4
規格
JWWA K 116
溶接方法
製造法(原管):SGP
内容量
1本
全6種類を絞り込む
呼び径(A)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0251996965A×4m65
¥71,740
¥35,980
¥39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
特別運賃
0251997820A×4m20
¥20,510
¥9,998
¥10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
特別運賃
0251999632A×4m32
¥33,500
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
特別運賃
0252003940A×4m40
¥37,710
¥18,980
¥20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
特別運賃
0252008225A×4m25
¥25,930
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
特別運賃
0252010050A×4m50
¥49,600
¥24,980
¥27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする