曜日別特売

樹脂管

樹脂管 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

3mパック

セット内容
保温材付ホース 3m×2本 保温厚10mm、ユニオンアダプター MAU10A 4個、継手用保温材 4個
呼び径
10
耐候性
保温材付ホース、継手用保温材
内容量
1個
注意
※ユニオンアダプターはパッキン付です。(ノンアスベストパッキン)
※パッキンは消耗品です。点検、交換が可能な場所で使用し、隠蔽部には使用しないでください。
※付属パッキンの材質としての耐熱温度は180℃となります。左記の耐熱性能はエコるーぷ製品としての使用可能温度範囲ではありません。使用にあたってはカタログ記載の使用条件を順守ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82507708ELP10A-3
¥26,800
¥18,980
¥20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする