JAPPY
スプラインコンセント
ライティングダクトに簡単設置
伸縮するコードで、使用時のみコンセントを引き下ろし、使用しないときは邪魔にならない高さに収納可能
全長(m)
0.8~1.8
定格容量
15A/125V
取付け方法
ライティングダクト専用
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
110×156×50
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
差込口
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82510700
SLC-2NE18PW
800
抜け止め3P 2個口
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82510761
SLC-3N18PW
750
抜け止め2P 3個口
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください